Maletín de herramientas
Maletín de herramientas completo 91 herramientas
CAJA HERRAMIENTAS UNIVERSAL
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Incluye 91 herramientas
Set con un amplio surtido
Todas las herramientas más comunes en un maletín
Maletín de gran calidad
- Maletín de plástico con cierre a presión
- Dimensiones: 423 x 360 x 86 mm
Incluye:
- Llave combinada ZEBRA, 11 piezas: 8-22 mm
- Alicates universales, 180 mm
- Martillo, 400 g
- Tenazas de pico de loro, 250 mm
- Comprobador de tensión de 3,0 mm, 150-250 V
- Carraca reversible de 1/4 pulgadas ZEBRA, 135 mm
- Junta cardán de 1/4 pulgadas ZEBRA
- Extensión de 1/4 pulgadas ZEBRA 50 + 100 mm
- ZEBRA Llave de vaso 1/4 pulgada, 12 piezas: 4-14 mm
- Carraca reversible de 1/2 pulgadas ZEBRA, 250 mm
- Junta cardán de 1/2 pulgadas ZEBRA
- Extensión de 1/2 pulgadas ZEBRA 125, 250 mm
- ZEBRA Llave de vaso 1/2 pulgada, 19 piezas: 10-32 mm
- Destornillador de 1/4 pulgadas ZEBRA, cuadrado
- Destornillador ZEBRA, plano, 0,6 x 3,5 x 100 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
- Destornillador ZEBRA PH 1, PH 2
- Adaptador de puntas, 1/4 pulgadas
- Surtido de brocas, 30 piezas:
1 AW 10, 25, 30/Allen 3, 4, 5 mm/TX 15, 40 (1 de cada); plano 4,5 x 0,6/5,5 x 0,8/6,5 x 1,2 mm (1 de cada); AW 20/PH1, 2/PZ1/TX 10, 20, 25, 30 (2 de cada); PZ 2 (3 unidades); adaptador de puntas, 51 mm (1 unidad)
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 91 Uds |
Longitud x anchura x altura | 423 x 360 x 86 mm |

PUNTA 1/4 PLANA 0.6X4,5

PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM

ADAPTADOR PUNTAS 1/4 DIN 7427

ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM

PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM

PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM

PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM

PUNTA 1/4 TX 10

PUNTA-1/4-TX30-L25MM

PUNTA-1/4-TX40-L25MM

PUNTA ASSY AW 10 L:26MM

PUNTA ASSY AW 25 L:26MM

VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW11
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW15
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW16
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW18
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW21
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW24
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW26
ZEBRA
VASO-ZEBRA-HEXAGONAL-1/2-SW27
ZEBRA
VASO ZEBRA HEXAGONAL 1/2 SW 28
ZEBRA
ARTICULACION-WURTH-1/2
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW4
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW5
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW7
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW9
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW11
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW12
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW13
ZEBRA
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14
ZEBRA
VASO WURTH HEXAGONAL 1/4,SW 5,5
ZEBRA
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-15MM
ZEBRA
LLAVE-COMBINADA-ZEBRA-22MM
ZEBRAPor ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.